SECT 140420AR IC830 Pozitivna kvadratna obračalna rezalna ploščica z ojačenim rezalnim robom

Št. art.: 3314324
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIOCTO
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3314324
EAN/GTIN 7291075345759
Številka proizvajalca 3314324
L-število L24170 94

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 5,5 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 14,04 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,5 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 2 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 5,5 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 14,04 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,5 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,2 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,12 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELIOCTO" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico