SD D50-9.0-R0.4-SP19 IC908 Zamenljive HM-rezkalne glave za rezkanje T-utorov

Št. art.: 3311780
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija T-SLOT
Vrsta izdelka Utorni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3311780
EAN/GTIN 7291075311921
Številka proizvajalca 3311780
L-število L24060 399

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 19 mm, največja globina rezanja (CDX) 15 mm, premer rezanja (DC) 49,7 mm, število utorov (NOF) 12, skupna dolžina (OAL) 14 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 19 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 15 mm
  • Premer reza (DC) 49,7 mm
  • Širina reza (CW) 9 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 9,8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 12
  • Skupna dolžina (OAL) 14 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Iz iste serije "T-SLOT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.