FCP 071 IC908 Ravne vrtalne glave za DCN-svedre, za obdelavo ogljikovega in legiranega jekla (ISO P)

Št. art.: 3311634
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija SUMOCHAM FLAT HEAD
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3311634
    EAN/GTIN 7291075298444
    Številka proizvajalca 3311634
    L-število L24050 1317

    Opis

    Opis:

    Modularne vrtalne glave, premer rezalnega roba (DC) 7,1 mm, oznaka velikosti sedeža ploščice (SSC) 7,0, kot, 1. stopnja (SIG) 140 stopinj, dolžina orodja (LPR) 3,58 mm

    Lastnosti:

    • Kot napada 60 stopinj
    • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,23 mm
    • Premer reza (DC) 7,1 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 2,9 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 7,0
    • Debelina rezalnega vložka (s) 3,3 mm
    • Premer pilotnega svedra (PDD) 1,54 mm
    • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
    • Dolžina točke (PL) 0,68 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 3,58 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "SUMOCHAM FLAT HEAD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico