BT30 SRK 5X50 Nakrčevalna vpenjalna glava v skladu z BT MAS-403 za VHM-orodja

Št. art.: 3310797
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3310797
EAN/GTIN 7291075188257
Številka proizvajalca 3310797
L-število L24120 239

Opis

Opis:

Krčljivo vpenjalno držalo, dolžina ohišja (LB) 36,3 mm, pritrdilni premer na strani obdelovanca (DCONWS) 5 mm, velikost vpenjalne glave (SS) 30

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB) 36,3 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) BT
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 5 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 72 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 30

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico