VNMG 12T302-F3P IC8150 Dvostranska, rombična 35-stopinjska obračalna rezilna ploščica za struženje za predhodno in končno obdelavo jekla

Št. art.: 3309641
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3309641
EAN/GTIN 7291075423945
Številka proizvajalca 3309641
L-število L23950 2526

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk F3P, polmer vogala (RE) 0,2 mm, dolžina rezalnega roba (L) 12,4 mm, premer notranjega kroga (IC) 7,15 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,89 mm

Lastnosti:

  • Spanformer F3P
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 12,4 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 2 mm
  • Premer Incircle (IC) 7,15 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,89 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,2 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,4 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,08 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico