PDACL 1212X-11S-JHP-MC Vpenjalno držalo s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za pozitivne 55°-obračalne rezilne ploščice za uporabo na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3308031
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3308031
EAN/GTIN 7291075365382
Številka proizvajalca 3308031
L-število L23990 673

Opis

Opis:

Orodje za struženje z WSP, funkcionalna dolžina (LF) 67 mm, dolžina glave (LH) 28 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 67 mm
  • Širina funkcije (WF) 12,2 mm
  • Dolžina glave (levo) 28 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Opis tabele rezalna plotting (MIID) DC..11T3
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 12 mm
  • Širina vpenjala (B) 12 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico