PCLCL 1616X-09S-JHP-MC Vpenjalno držalo za pozitivne, 80°-rombične obračalne rezilne ploščice za uporabo na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3308029
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3308029
    EAN/GTIN 7291075365368
    Številka proizvajalca 3308029
    L-število L23990 674

    Opis

    Opis:

    Orodje za struženje z WSP, funkcionalna dolžina (LF) 71 mm, dolžina glave (LH) 23 mm

    Lastnosti:

    • Smer (levo)
    • Funkcionalna dolžina (LF) 71 mm
    • Širina funkcije (WF) 16,2 mm
    • Dolžina glave (levo) 23 mm
    • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
    • Opis rezalna plorestrands (MIID) CC.. 09T3
    • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
    • Višina vpenjala (H) 16 mm
    • Širina vpenjala (B) 16 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico