LPGIL 16-15.5-525T9 IC907 Rezalni vložki za aksialno in radialno zarezovanje ter zarezovanje aksialnih in radialnih utorov

Št. art.: 3307499
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija CUT-GRIP
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3307499
    EAN/GTIN 7291075281347
    Številka proizvajalca 3307499
    L-število L23940 2009

    Opis

    Opis:

    Rezalne ploščice z utori/struženjem, globina reza, maks (CDX) 8,5 mm, širina reza (CW) 5 mm

    Lastnosti:

    • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 200 mm
    • Kotni polmer (RE) 2,5 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 8,5 mm
    • Širina reza (CW) 5 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico