HLPGR 3225-16-A6-T30 Držala za zunanje struženje za rezalne vložke L-tip LPGIR/L

Št. art.: 3307506
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija CUT-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3307506
    EAN/GTIN 7291075211993
    Številka proizvajalca 3307506
    L-število L23920 1973

    Opis

    Opis:

    Nosilec orodja za grezenje/struženje, širina reza maks (CWX) 5 mm, širina reza min. (CWN) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 160 mm

    Lastnosti:

    • Globina reza, maks (CDX) 30 mm
    • Širina reza maks (CWX) 5 mm
    • Širina reza min. (CWN) 3 mm
    • Širina funkcije (WF) 22 mm
    • Dolžina glave (levo) 55 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 160 mm
    • Višina vpenjala (H) 32 mm
    • Širina vpenjala (B) 25 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico