PCHR 19-D22-2-JHP Orodno držalo za rezalne ploščice s 5 utori za utore in odrezovanje

Št. art.: 3304747
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija PENTAIQGRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3304747
EAN/GTIN 7291075362558
Številka proizvajalca 3304747
L-število L23920 3358

Opis

Opis:

  • Držalo za orodje za odrezovanje
  • Širina rezanja max (CWX): 0,094″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,079″
  • Skupna višina (OAH): 1,26″
  • Skupna dolžina (OAL): 4,783″

Lastnosti:

  • Smer rezanja (HAND): Right Hand
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.094″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.079″
  • Dolžina glave (LH): 1.14″
  • Celotna višina (OAH): 1.26″
  • Celotna dolžina (OAL): 4.783″
  • Višina stebla (H): 3/4″
  • Širina trna (B): 3/4″
  • Najvecji premer delcev (CUTDIA): 0.87″

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "PENTAIQGRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico