Stopnica 2x14 stopnic

Št. art.: 33028
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Izvedba stopalne površine Sprosse
    Vrsta izdelka Samostoječa lestev

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 33028
    EAN/GTIN 4031405330283
    Številka proizvajalca 033028
    L-število L90110 439

    Opis

    Opis:

    • Stacionarna lestev iz aluminija
    • Stabilni pravokotni cevni spari
    • Kvadratne prečke 30 x 30 mm z utori na obeh straneh
    • 4-kratna vdelan spoj/spar
    • Stožčasto vodilo za varno stojalo
    • Nivello® lestev čevlji s patentirano 2-osno tehnologijo nagiba
    • Masivni, pocinkani jekleni tečaji z vijačnimi priključki
    • Plastični čepi na zgornjem koncu vbrizgalne rampe
    • Zaščita pred trosenjem z dvema visokotrdnima poliestrskima trakoma
    • Razmik med prečkami: 280 mm
    • Pritrdilni jezički za transport
    • Največja obremenitev: 150 kg

    Lastnosti:

    • Delovna višina: 5200 mm
    • Višina: 3860 mm
    • Širina kolone: 25 mm
    • Višina stebra: 73 mm
    • Dolžina prevodnika: 4070 mm
    • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
    • Material: Aluminij
    • Maks. Nosilnost: 150 kg
    • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
    • Nagib: 70 °
    • Protizdrsno: Aluminij naguban
    • Dolžina koraka: 2230 mm
    • Razmik med stopnicami/prečkami: 280 mm
    • Število korakov/prečk: 2x14 klini
    • Višina stopnic/prečk: 30 mm
    • Globina koraka/prečk: 30 mm
    • Izvedba koraka: Kalčki
    • Spodnja zunanja širina: 760 mm

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico