PENTA D40L300PB-15D IC808G 5-robi rezalni vložki za odrez ležajnih jekel in drugih žilavih materialov

Št. art.: 3301666
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Številka izdelka 3301666
EAN/GTIN 7291075362244
Številka proizvajalca 3301666
L-število L24080 273

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za odrezovanje, polmer vogala (RE) 0,1 mm, širina rezanja (CW) 3 mm

Lastnosti:

  • Spanformer PB
  • Kotni polmer (RE) 0,1 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,06 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,03 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico