Voziček

Št. art.: 32931
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Etažni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 32931
EAN/GTIN 4017976329314
Številka proizvajalca 32931
L-število L90080 890

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Modularni sistem: varjene cevi in jekleni profili, prašno lakirani v modri barvi RAL 5007, konstrukcija z vijaki. 4 police z lesenimi ploščami, visokimi 10 mm, in 8 odprtih odlagalnih košar (DxŠxV: 500/450 x 310 x 200 mm). Nosilnost na polico 60 kg. 4 vrtljiva kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. 2 z zavorami v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Dobavljeno v razstavljenem stanju.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 250
Dolžina uporabne površine (mm): 630
Širina uporabne površine (mm): 470
Višine polic (mm): 285, 540, 795, 1050
Nosilnost tal (kg): 60
Celotna dolžina (mm): 740
Skupna širina (mm): 513
Skupna višina (mm): 1250
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico