Euro škatla

Št. art.: 1336
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Evro zaboj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1336
EAN/GTIN 4017976013367
Številka proizvajalca 1336
L-število L90080 101

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Narejen je iz visokokakovostne plastike, odporne na udarce, predvsem iz polietilena (PE) in polipropilena (PP). Ti materiali so odporni na vse običajne alkalije in kisline, so brez vonja in okusa, fiziološko popolnoma neškodljivi ter pri temperaturah med - 40° in + 100° ostanejo dimenzijsko stabilni in odporni na material. Barva siva, v standardnih velikostih Euro.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 20
Notranje mere (mm): 558 x 358 x 216
Celotna dolžina (mm): 600
Skupna širina (mm): 400
Skupna višina (mm): 220
Prostornina (litri): 43,1