Stranski voziček

Št. art.: 32911
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Etažni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 32911
EAN/GTIN 4017976013695
Številka proizvajalca 32911
L-število L90080 58

Opis

Izvedba:

Nesestavljen

Opis:

Konstrukcija iz jeklenih cevi in jeklenih profilov, prašno lakirana, modra RAL 5007. 3 lesene plošče, višina roba 13 mm. Zgornja in srednja polica se nagibata na obe strani za 15° in 30°. Zaklepanje z vzmetnim vijakom. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokada na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Nosilnost zgornje in srednje ploščadi 50 kg.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 200
Dolžina uporabne površine (mm): 605
Širina uporabne površine (mm): 405
Višine polic (mm): 209, 664, 1164
Nosilnost tal (kg): 50
Celotna dolžina (mm): 821
Skupna širina (mm): 455
Skupna višina (mm): 1178
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico