Voziček

Št. art.: 32900
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 32900
EAN/GTIN 4017976011356
Številka proizvajalca 32900
L-število L90080 828

Opis

Izvedba:

Nesestavljen

Opis:

Cevasta in sekcijska jeklena konstrukcija, prašno lakirana, modra RAL 5007. 3 odprti okvirji, brez vrha. 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Nosilnost zgornje in srednje ploščadi 50 kg.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 200
Dolžina uporabne površine (mm): 605
Širina uporabne površine (mm): 405
Višine polic (mm): 197, 652, 1152
Nosilnost tal (kg): 50
Celotna dolžina (mm): 821
Skupna širina (mm): 455
Skupna višina (mm): 1178
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico