DCNT 140-039-16A-M16 Zamenljivi navojni svedri za vrtanje z jedrom z nastavki za posnemanje roba, pretežno za osnovne izvrtine za izdelavo navoja

Št. art.: 3260259
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija PRE-THREAD
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3260259
    EAN/GTIN 7291075377705
    Številka proizvajalca 3260259
    L-število L24040 906

    Opis

    Opis:

    Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, rezalni premer (DC) 14 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 14.0, skupna dolžina (OAL) 117 mm, efektivna dolžina (LU) 47,1 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 14 mm
    • Premer reza 2 (DC_2) 21 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 14,4 mm
    • Premer rezanja, min. (DCN) 14 mm
    • Premer snopa (DF) 23 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 14,0
    • Rezalna plot height range (MIID) ICP 140
    • Skupna dolžina (OAL) 117 mm
    • Dolžina točke (PL) 2,1 mm
    • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
    • Dolžina vpenjala (LS) 48 mm
    • Dolžina premera koraka (SDL) 39 mm
    • Efektivna dolžina (LU) 47,1 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "PRE-THREAD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico