Opis:
Modularna telesa za vrtanje, premer vpetja, stran stroja (DCONMS) 10 mm, premer rezanja (DC) 10 mm, oznaka velikosti sedeža ploščice (SSC) 10.0, skupna dolžina (OAL) 106,2 mm, funkcionalna dolžina (LU) 51,5 mm
Lastnosti:
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 10 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 10,4 mm
- Premer rezanja, min. (DCN) 10 mm
- Funkcionalna dolžina (LF) 63,38 mm
- Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 10,0
- Razpon L/D 5 x D
- Rezalna plot height range (MIID) ICP 100
- Skupna dolžina (OAL) 106,2 mm
- Dolžina točke (PL) 1,5 mm
- Dolžina ovratnika (LPR) 65,2 mm
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Dolžina vpenjala (LS) 41 mm
- Weldon gred
- Efektivna dolžina (LU) 51,5 mm