DCNS 115-035-120B-3D Telo svedra brez prirobnice, globina vrtanja 3 × D, primerno za držalo za posnemanje roba CHAMRING

Št. art.: 3203011
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Serija SUMOUNICHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3203011
EAN/GTIN 7291075297713
Številka proizvajalca 3203011
L-število L24040 1162

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 12 mm, rezalni premer (DC) 11,5 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 11,0, skupna dolžina (OAL) 91,1 mm, efektivna dolžina (LU) 36,26 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 11,5 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 11,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 11,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 48,01 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 11,0
  • Razpon L/D 3 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 115
  • Skupna dolžina (OAL) 91,1 mm
  • Dolžina točke (PL) 1,76 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 50,1 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 41 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 36,26 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOUNICHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico