DR19.8-099-25.4-06-5D-N Sveder za obračalne rezalne ploščice z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 5xD

Št. art.: 3260143
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija DR-TWIST
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3260143
EAN/GTIN 7291075289442
Številka proizvajalca 3260143
L-število L24150 85

Opis

Opis:

Indexable vrtalni organi, premer rezanja (DC) 0,781 ″, skupna dolžina (OAL) 7-3/4″, uporabna dolžina (LU) 3,9″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,781″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,821″
  • Decimalni ekvivalent: 0,781″
  • Premer prirobnice (DF): 1-1/4″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 4,727″
  • Skupina dolžine: 5xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SOMX 06
  • Skupna dolžina (OAL): 7-3/4″
  • Štrleča dolžina (LPR): 4-3/4″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 3″
  • Uporabna dolžina (LU): 3,9″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico