DCN 290-087-40A-3D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in držalom Weldon, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3260091
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3260091
EAN/GTIN 7291075291186
Številka proizvajalca 3260091
L-število L24040 144

Opis

Opis:

Modularna telesa vrtalnikov, vpenjalni premer, stran stroja (DCONMS) 40 mm, rezalni premer (DC) 29 mm, oznaka velikosti sedeža rezalnega vložka (SSC) 29.0, skupna dolžina (OAL) 192,8 mm, efektivna dolžina (LU) 91,43 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 50 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 29 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 29,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 29 mm
  • Premer snopa (DF) 50 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 127,52 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 29,0
  • Razpon L/D 3 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 290
  • Skupna dolžina (OAL) 192,8 mm
  • Dolžina točke (PL) 4,43 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 132,8 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 68 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 91,43 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico