{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | 3 | |
Zunanji ⌀ D | 24,1 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
⌀ karbidne trdine H | 11 mm | |
Dolžina površine L1 | 38 mm | |
Razdalja med površino in konico b | 3 mm | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 323600 3 | |
EAN/GTIN | 4045197296689 | |
Številka proizvajalca | 323600 3 |