{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | 2 | |
Zunanji ⌀ D | 18 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ karbidne trdine H | 7 mm | |
Dolžina površine L1 | 30 mm | |
Razdalja med površino in konico b | 2 mm | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 323600 2 | |
EAN/GTIN | 4045197296672 | |
Številka proizvajalca | 323600 2 |