{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | MK4 | |
⌀ ohišja D | 72 mm | |
Uporabna dolžina B | 137,5 mm | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 14 mm | |
maksimalni ⌀ konic 30° A | 32 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,01 mm | |
Dolžina konice C | 52,5 mm | |
za maso obdelovanca | 550 kg | |
maksimalna aksialna vpenjalna sila | 900 daN | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 321770 4 | |
EAN/GTIN | 4019208018720 | |
Številka proizvajalca | 079921 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vrtljiva stružna konica s prikazom tlaka in podaljšano konico 4
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
1.292,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
712,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za maso obdelovanca | 550 | 300 |
⌀ ohišja D | 72 | 76 |
Dolžina 1 | 58 | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,01 | 0,007 |
Morsekonus | MK4 | MK4 |
Dolžina konice C | 52,5 | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica | Centrirna konica |