Vrtljiva stružna konica s prikazom tlaka in podaljšano konico, Morsekonus: 3

Št. art.: 321770 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Morsekonus Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Morsekonus MK3
⌀ ohišja D 64 mm
Uporabna dolžina B 120 mm
maksimalni ⌀ konic 60° A 11 mm
maksimalni ⌀ konic 30° A 25 mm
maksimalno odstopanje krožnega teka 0,01 mm
Dolžina konice C 45,5 mm
za maso obdelovanca 260 kg
maksimalna aksialna vpenjalna sila 550 daN
Vrsta izdelka Centrirna konica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 321770 3
EAN/GTIN 4019208018713
Številka proizvajalca 079920

Opis

Izvedba:

  • Nastavljiv tlak (sila vpetja) v daN je možno neposredno odčitati na manometru.
  • Vrtljiva konica, oprta s paketom krožnikastih vzmeti, ima dolg vzmeteni hod.
  • Kratka, čvrsta izvedba z vzdolžno vodeno osjo. Konica prekaljena in fino brušena.
  • Visoka natančnost zaradi preciznih valjčnih ležajev.
  • Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine, vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.

S podaljšano konico, kot konice 60°/30°.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.
Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Povsod, kjer je silo vpetja treba držati v določenih mejah, da ne pride do deformacije obdelovanca, po drugi strani pa mora sila vpetja zagotavljati zanesljivo vpetje.
  • Kot protikonica hidromehaničnemu čelnemu sojemalu art. 327451327541, ker se mora sojemalo vtisniti v obdelovanec.
  • Za obdelovance, ki se zaradi toplote pri odrezovanju močneje raztezajo.
  • Za vpenjanje daljših, vitkih obdelovancev, da ne pride do upogibanja.
  • Za vpenjanje težkih obdelovancev, pri katerih je treba nadzirati silo vpenjanja.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico