4-delna teleskopska lestev s prečnimi stopnicami 4x5

Št. art.: 32123
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Večnamenska lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 32123
EAN/GTIN 4031405321236
Številka proizvajalca 032123
L-število L90110 596

Opis

Opis:

  • Teleskopska lestev iz aluminija
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • Kvadratne prečke 30 x 30 mm z utori na obeh straneh
  • Visoka trdnost Rung / Spar povezava
  • Lahko se uporablja kot stoječa in pristajalna lestev
  • Stopnišče
  • Zložljiv v sredini s samodejnim zaklepanjem jeklenih tečajev
  • Oba zunanja dela je mogoče teleskopsko teleskopsko prečko
  • Razmik med prečkami: 280 mm
  • Širina žice: 370 mm
  • Največja obremenitev: 150 kg
  • Ti izdelki so zajeti z zakonsko garancijo
  • Napotek: V skladu s TRBS 2121, 2. Del, je za delo na tej lestvi potreben ustrezen pripomoček

Lastnosti:

  • Delovna višina maks.: 6400 mm
  • Najnižja delovna višina: 4200 mm
  • Zunanja širina: 370 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Dolžina vodnika kot pristajalni prevodnik: 5300 mm
  • Dolžina vodnika kot pristajalni prevodnik (min.): 3100 mm
  • Dolžina lestve kot lestev: 2550 mm
  • Dolžina lestve kot lestev (min.): 1530 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 280 mm
  • Število korakov/prečk: 4x5 klini
  • Višina stopnic/prečk: 30 mm
  • Globina koraka/prečk: 30 mm
  • Širina prečnega vodila: 900 mm
  • Izvedba koraka: Kalčki
  • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico