{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | MK4 | |
⌀ ohišja D | 69 mm | |
Uporabna dolžina B | 103 mm | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 32 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,006 mm | |
Dolžina konice C | 40 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 3.800 min-1 | |
za maso obdelovanca | 800 kg | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 320672 4 | |
EAN/GTIN | 4062406199951 | |
Številka proizvajalca | 320672 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Vrtljiva stružna konica 60°, Morsekonus: 4
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
250,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
301,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
199,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za maso obdelovanca | 800 kg | 500 kg | 500 kg |
Maksimalno število vrtljajev | 3.800 min-1 | 3.800 min-1 | 5.000 min-1 |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Uporabna dolžina B | 103 mm | 116 mm | 85,5 mm |
Dolžina konice C | 40 mm | 53 mm | 29,5 mm |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 32 mm | 32 mm | 25 mm |
Vrsta izdelka | Centrirna konica | Centrirna konica | Centrirna konica |