{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | MK4 | |
⌀ ohišja D | 43 mm | |
Uporabna dolžina B | 86 mm | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 20 mm | |
maksimalni ⌀ konic 30° A | 10 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 mm | |
Dolžina konice C | 36 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 6.000 min-1 | |
za maso obdelovanca | 700 kg | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 320647 4 | |
EAN/GTIN | 4045197774118 | |
Številka proizvajalca | 320647 4 |