{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | MK3 | |
⌀ ohišja D | 34 mm | |
Uporabna dolžina B | 74 mm | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 15 mm | |
maksimalni ⌀ konic 30° A | 8 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 mm | |
Dolžina konice C | 29 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 6.000 min-1 | |
za maso obdelovanca | 300 kg | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 320647 3 | |
EAN/GTIN | 4045197774101 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vrtljiva stružna konica 60°/30° 3
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
226,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
186,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za maso obdelovanca | 300 | 400 |
⌀ ohišja D | 34 | 34 |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 | 0,005 |
Morsekonus | MK3 | MK3 |
Uporabna dolžina B | 74 | 64 |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 15 | 15 |
Vrsta izdelka | Centrirna konica | Centrirna konica |