Držalo noža za notranje struženje desno 40/15-110 mm

Št. art.: 320405 40/15-110
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala / velikost ploščice − mera A (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 26623-1
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ držala 40 mm
    Velikost ploščice 15
    Trn za rezkarje PSC
    Vrsta uporabe desno
    Standard vpenjalnega trna ISO 26623-1
    z notranjim hlajenjem da
    Previsna dolžina A 110 mm
    Uporabna dolžina LN 90 mm
    Minimalni ⌀ predvrtanja D1 min 40 mm
    Osni zamik konic f 22 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica DN.. 1506..
    Nadomestni del P05
    Nastavitveni kot κ 107,5 stopinj
    Vrsta izdelka Držalo noža za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 320405 40/15-110
    EAN/GTIN 2050001715470
    Številka proizvajalca PS4.PDF.RQB.110

    Opis

    Opomba:

    Primerno visokotlačno šobo art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele art. 320610320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.
    Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico