Držalo noža za notranje struženje desno 40/12-90 mm

Št. art.: 320385 40/12-90
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala / velikost ploščice − A-mera (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 26623-1
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 40 mm
Velikost ploščice 12
Trn za rezkarje PSC
Vrsta uporabe desno
Standard vpenjalnega trna ISO 26623-1
z notranjim hlajenjem da
Previsna dolžina A 90 mm
Uporabna dolžina LN 70 mm
Minimalni ⌀ predvrtanja D1 min 32 mm
Osni zamik konic f 17 mm
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 1204..
Nadomestni del S01
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
Vrsta izdelka Držalo noža za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 320385 40/12-90
EAN/GTIN 2050001715395
Številka proizvajalca PS4.BCC.RLA.090

Opis

Opomba:

Primerno visokotlačno šobo art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele art. 320610320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.
Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.