Držalo noža za notranje struženje desno, PSC, ⌀ držala / velikost ploščice − A-mera: 63/12-125mm

Št. art.: 320385 63/12-125
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala / velikost ploščice − A-mera (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: ISO 26623-1
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 63 mm
Velikost ploščice 12
Trn za rezkarje PSC
Vrsta uporabe desno
Standard vpenjalnega trna ISO 26623-1
z notranjim hlajenjem da
Previsna dolžina A 125 mm
Uporabna dolžina LN 103 mm
Minimalni ⌀ predvrtanja D1 min 40 mm
Osni zamik konic f 22 mm
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 1204..
Nadomestni del S01
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
Vrsta izdelka Držalo noža za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 320385 63/12-125
EAN/GTIN 2050001715517
Številka proizvajalca PS6.BCC.RLB.125

Opis

Opomba:

Primerno visokotlačno šobo art. 320001 naročite posebej! Rezervne dele za št. 320610320626 najdete v seznamu rezervnih delov.
Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.