DFN 370-056-32A-1.5D-IQ Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in držalom Weldon, globina vrtanja 1,5 × D

Št. art.: 3203619
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija CHAMIQDRILL 700 Line
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3203619
    EAN/GTIN 7291075368925
    Številka proizvajalca 3203619
    L-število L24040 99

    Opis

    Opis:

    Modularna vrtalna telesa, montažni premer, na strani stroja (DCONMS) 32 mm, rezalni premer (DC) 37 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 37,0, skupna dolžina (OAL) 158,1 mm, efektivna dolžina (LU) 56 mm

    Lastnosti:

    • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 42 mm
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 37 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 37,9 mm
    • Premer rezanja, min. (DCN) 37 mm
    • Premer snopa (DF) 42 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 90,06 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 37,0
    • Razpon L/D 2 x D
    • Rezalna plot height range (MIID) HFP 370
    • Skupna dolžina (OAL) 158,1 mm
    • Dolžina točke (PL) 8,04 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 98,1 mm
    • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
    • Dolžina vpenjala (LS) 60 mm
    • Weldon gred
    • Efektivna dolžina (LU) 56 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "CHAMIQDRILL 700 Line" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico