DFN 360-288-31.75A-8D-IQ Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in držalom Weldon, globina vrtanja 8 × D

Št. art.: 3203614
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija CHAMIQDRILL 700 Line
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3203614
    EAN/GTIN 7291075369052
    Številka proizvajalca 3203614
    L-število L24040 490

    Opis

    Opis:

    Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4″, premer rezanja (DC) 1,417 ″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 36,0, skupna dolžina (OAL) 15.33″, uporabna dolžina (LU) 11.33″

    Lastnosti:

    • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 1,65″
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 1,417″
    • Največji premer rezanja (DCX): 1,453″
    • Najmanjši premer rezanja (DCN): 1,417″
    • Decimalni ekvivalent: 1,417″
    • Premer prirobnice (DF): 1,65″
    • Funkcionalna dolžina (LF): 12.649″
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 36,0
    • Skupina dolžine: 8xD
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HFP 360
    • Skupna dolžina (OAL): 15.33″
    • Dolžina točke (PL): 0,321″
    • Štrleča dolžina (LPR): 12.97″
    • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
    • Dolžina vpenjala (LS): 2,36″
    • Vrsta vpenjala: Weldon
    • Uporabna dolžina (LU): 11.33″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "CHAMIQDRILL 700 Line" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico