DCNS 220-110-220B-5D Telo svedra brez prirobnice, globina vrtanja 5 × D, primerno za držalo za posnemanje roba CHAMRING

Št. art.: 3203074
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie SUMOUNICHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3203074
EAN/GTIN 7291075298109
Številka proizvajalca 3203074
L-število L24040 491

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 22 mm, rezalni premer (DC) 22 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 22.0, skupna dolžina (OAL) 198,3 mm, efektivna dolžina (LU) 113,32 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 22 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 22,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 22 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 134,3 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 22,0
  • Razpon L/D 5 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 220
  • Skupna dolžina (OAL) 198,3 mm
  • Dolžina točke (PL) 3,32 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 138,3 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 60 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 113,32 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOUNICHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico