DCNS 150-075-150B-5D Telo svedra brez prirobnice, globina vrtanja 5 × D, primerno za držalo za posnemanje roba CHAMRING

Št. art.: 3203067
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOUNICHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3203067
EAN/GTIN 7291075298031
Številka proizvajalca 3203067
L-število L24040 611

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 15 mm, rezalni premer (DC) 15 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 15.0, skupna dolžina (OAL) 137,7 mm, efektivna dolžina (LU) 77,27 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 15 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 15 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 15,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 15 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 89,97 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 15,0
  • Razpon L/D 5 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 150
  • Skupna dolžina (OAL) 137,7 mm
  • Dolžina točke (PL) 2,27 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 92,7 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 45 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 77,27 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOUNICHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico