DCNS 080-040-080B-5D Telo svedra brez prirobnice, globina vrtanja 5 × D, primerno za držalo za posnemanje roba CHAMRING

Št. art.: 3203054
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOUNICHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3203054
EAN/GTIN 7291075297904
Številka proizvajalca 3203054
L-število L24040 1294

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 8 mm, rezalni premer (DC) 8 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 8.0, skupna dolžina (OAL) 92,4 mm, efektivna dolžina (LU) 41,2 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 8 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 8,4 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 8 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 54,94 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 8,0
  • Razpon L/D 5 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 080
  • Skupna dolžina (OAL) 92,4 mm
  • Dolžina točke (PL) 1,2 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 56,4 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 36 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 41,2 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOUNICHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico