DCN 115-035-16R-3D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in cilindričnim držalom, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3202788
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3202788
EAN/GTIN 7291075242249
Številka proizvajalca 3202788
L-število L24040 707

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer rezalnega roba (DC) 11,5 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 11,0, skupna dolžina (OAL) 99,1 mm, efektivna dolžina (LU) 36,26 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 20 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 11,5 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 11,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 11,5 mm
  • Premer snopa (DF) 20 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 49,01 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 11,0
  • Razpon L/D 3 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 115
  • Skupna dolžina (OAL) 99,1 mm
  • Dolžina točke (PL) 1,76 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 51,1 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 48 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 36,26 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico