DCN 220-033-25.4R-1.5D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in cilindričnim držalom, globina vrtanja 1,5 × D

Št. art.: 3202654
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3202654
EAN/GTIN 7291075279887
Številka proizvajalca 3202654
L-število L24040 1006

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, premer povezave na strani stroja (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC) 0,866″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 22,0, skupna dolžina (OAL) 4,87 ″, uporabna dolžina (LU) 1,46″

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 1,26″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,866″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,902″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,866″
  • Decimalni ekvivalent: 0,866″
  • Premer prirobnice (DF): 1,26″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 2,513″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 22,0
  • Skupina dolžine: 2xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ICP 220
  • Skupna dolžina (OAL): 4,87″
  • Dolžina točke (PL): 0,157″
  • Štrleča dolžina (LPR): 2,67″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 2,2″
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Uporabna dolžina (LU): 1,46″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico