DCN 180-027-25.4R-1.5D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in cilindričnim držalom, globina vrtanja 1,5 × D

Št. art.: 3202643
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3202643
    EAN/GTIN 7291075279849
    Številka proizvajalca 3202643
    L-število L24040 979

    Opis

    Opis:

    Vstavljena vrtalna telesa, premer povezave na strani stroja (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC) 0,709″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 18,0, skupna dolžina (OAL) 4,39 ″, uporabna dolžina (LU) 1,19″

    Lastnosti:

    • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 1,26″
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 0,709″
    • Največji premer rezanja (DCX): 0,744″
    • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,709″
    • Decimalni ekvivalent: 0,709″
    • Premer prirobnice (DF): 1,26″
    • Funkcionalna dolžina (LF): 2,061″
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 18,0
    • Skupina dolžine: 2xD
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ICP 180
    • Skupna dolžina (OAL): 4,39″
    • Dolžina točke (PL): 0,129″
    • Štrleča dolžina (LPR): 2,19″
    • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
    • Dolžina vpenjala (LS): 2,2″
    • Vrsta vpenjala: Krog
    • Uporabna dolžina (LU): 1,19″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico