DR15.9-080-19.05-05-5D-N Sveder za obračalne rezalne ploščice z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 5xD

Št. art.: 3202577
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DR-TWIST
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3202577
EAN/GTIN 7291075289336
Številka proizvajalca 3202577
L-število L24150 364

Opis

Opis:

Indexable vrtalni organi, rezanje premer (DC) 5/8″, skupna dolžina (OAL) 6,97 ″, uporabna dolžina (LU) 3,13″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 5/8″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,679″
  • Decimalni ekvivalent: 0,625″
  • Premer prirobnice (DF): 1,09″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 3,951″
  • Skupina dolžine: 5xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SOMX 05
  • Skupna dolžina (OAL): 6,97″
  • Štrleča dolžina (LPR): 3,97″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 3″
  • Uporabna dolžina (LU): 3,13″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico