DR041-082-40-12-2D-N Sveder za obračalne rezalne ploščice z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 2xD

Št. art.: 3201773
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija DR-TWIST
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3201773
    EAN/GTIN 7291075184624
    Številka proizvajalca 3201773
    L-število L24150 233

    Opis

    Opis:

    Vrtalno telo s WSP, premer rezalnega roba (DC) 41 mm, skupna dolžina (OAL) 186 mm, efektivna dolžina (LU) 82 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 41 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 43,5 mm
    • Premer snopa (DF) 50 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 116,77 mm
    • Razpon L/D 2 x D
    • Rezalna plot height range (MIID) SOMT 12
    • Skupna dolžina (OAL) 186 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 118 mm
    • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
    • Dolžina vpenjala (LS) 68 mm
    • Efektivna dolžina (LU) 82 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico