DR42.8-171-38.1-12-4D-N Sveder za obračalne rezalne ploščice z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 4xD

Št. art.: 3201506
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija DR-TWIST
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3201506
    EAN/GTIN 7291075204827
    Številka proizvajalca 3201506
    L-število L24150 343

    Opis

    Opis:

    Indexable vrtalni organi, premer rezanja (DC) 1,687 ″, skupna dolžina (OAL) 11.21″, uporabna dolžina (LU) 6-3/4″

    Lastnosti:

    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 1,687″
    • Največji premer rezanja (DCX): 1-3/4″
    • Decimalni ekvivalent: 1,687″
    • Premer prirobnice (DF): 1,969″
    • Funkcionalna dolžina (LF): 8,159″
    • Skupina dolžine: 4xD
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SOMT 12
    • Skupna dolžina (OAL): 11.21″
    • Štrleča dolžina (LPR): 8,21″
    • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
    • Dolžina vpenjala (LS): 3″
    • Uporabna dolžina (LU): 6-3/4″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico