DR19.1-038-25.4-06-2D-N Sveder za obračalne rezalne ploščice z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 2xD

Št. art.: 3201359
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DR-TWIST
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3201359
EAN/GTIN 7291075184952
Številka proizvajalca 3201359
L-število L24150 66

Opis

Opis:

Indexable vrtalni organi, rezanje premer (DC) 3/4″, skupna dolžina (OAL) 5,36 ″, uporabna dolžina (LU) 1-1/2″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 3/4″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,819″
  • Decimalni ekvivalent: 0,75″
  • Premer prirobnice (DF): 1,26″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 2,337″
  • Skupina dolžine: 2xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SOMX 06
  • Skupna dolžina (OAL): 5,36″
  • Štrleča dolžina (LPR): 2,36″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 3″
  • Uporabna dolžina (LU): 1-1/2″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.