DR14.3-043-19.05-05-3D-N Sveder za obračalne rezalne ploščice z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 3xD

Št. art.: 3201320
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija DR-TWIST
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3201320
EAN/GTIN 7291075203622
Številka proizvajalca 3201320
L-število L24150 107

Opis

Opis:

Indeksirana vrtalna telesa, premer rezanja (DC) 0,562 ″, skupna dolžina (OAL) 5,51″, uporabna dolžina (LU) 1,69″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,562″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,665″
  • Decimalni ekvivalent: 0,562″
  • Premer prirobnice (DF): 1,102″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 2,493″
  • Skupina dolžine: 3xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SOMX 050204-DT
  • Skupna dolžina (OAL): 5,51″
  • Štrleča dolžina (LPR): 2,51″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 3″
  • Uporabna dolžina (LU): 1,69″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico