DR140-028-20-05-2D-N Sveder za obračalne rezalne ploščice z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 2xD

Št. art.: 3201301
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DR-TWIST
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3201301
EAN/GTIN 7291075184266
Številka proizvajalca 3201301
L-število L24150 134

Opis

Opis:

Telo vrtalnika s WSP, premer rezalnega roba (DC) 14 mm, skupna dolžina (OAL) 96 mm, efektivna dolžina (LU) 28 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 14 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 16,8 mm
  • Premer snopa (DF) 25 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 45,58 mm
  • Razpon L/D 2 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) SOMX 05
  • Skupna dolžina (OAL) 96 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 46 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 50 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 28 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico