CHAMRING 190-W31.7-09 CHAMRING (za uporabo z UNICHAMDRILL) za vrtanje in posnemanje v eni operaciji

Št. art.: 3201292
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija CHAMRING
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3201292
    EAN/GTIN 7291075191929
    Številka proizvajalca 3201292
    L-število L24040 517

    Opis

    Opis:

    Indexable C'ponori, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, rezanje premer največja (DCX) 0,783″, rezanje premer najmanj (DCN) 0,748 ″, velikost vpenjala (SS) 1-1/4″

    Lastnosti:

    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
    • Največji premer rezanja (DCX): 0,783″
    • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,748″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): XCGT 09...
    • Dolžina vpenjala (LS): 2,56″
    • Velikost vpenjala (SS): 1-1/4″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "CHAMRING" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico