DCM 170-136-19.05A-8D Telo svedra z držalom Weldon, globina vrtanja 8 × D

Št. art.: 3200964
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CHAMDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3200964
EAN/GTIN 7291075170061
Številka proizvajalca 3200964
L-število L24040 362

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, premer rezanja (DC) 0,669″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 17,0, skupna dolžina (OAL) 8,23 ″, uporabna dolžina (LU) 5,35″

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 0,98″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,669″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,705″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,669″
  • Decimalni ekvivalent: 0,669″
  • Premer prirobnice (DF): 0,98″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 6,138″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 17,0
  • Skupina dolžine: 8xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): IDI 170-SG
  • Skupna dolžina (OAL): 8,23″
  • Dolžina točke (PL): 0,122″
  • Štrleča dolžina (LPR): 6,26″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 1,97″
  • Uporabna dolžina (LU): 5,35″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico