Opis:
Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 19.0, skupna dolžina (OAL) 233,3 mm, efektivna dolžina (LU) 152 mm
Lastnosti:
- Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 32 mm
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer rezanja, maks (DCX) 19,9 mm
- Premer rezanja, min. (DCN) 19 mm
- Premer snopa (DF) 32 mm
- Funkcionalna dolžina (LF) 173,84 mm
- Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 19,0
- Razpon L/D 8 x D
- Rezalna plot height range (MIID) IDI 190-SG
- Skupna dolžina (OAL) 233,3 mm
- Dolžina točke (PL) 3,46 mm
- Dolžina ovratnika (LPR) 177,3 mm
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Dolžina vpenjala (LS) 56 mm
- Efektivna dolžina (LU) 152 mm