Opis:
Modularne vrtalne glave, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 13,0, skupna dolžina (OAL) 169,5 mm, efektivna dolžina (LU) 104 mm
Lastnosti:
- Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 20 mm
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer rezanja, maks (DCX) 13,9 mm
- Premer rezanja, min. (DCN) 13 mm
- Premer snopa (DF) 20 mm
- Funkcionalna dolžina (LF) 119,13 mm
- Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 13,0
- Razpon L/D 8 x D
- Rezalna plot height range (MIID) IDI 130-SG
- Skupna dolžina (OAL) 169,5 mm
- Dolžina točke (PL) 2,37 mm
- Dolžina ovratnika (LPR) 121,5 mm
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Dolžina vpenjala (LS) 48 mm
- Efektivna dolžina (LU) 104 mm